Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 400 V ac, 1-poliger Wechsler 0,8 → 1,4 N -40°C -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8234961
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     01006.0901-01
EAN/GTIN:
     5059040105980
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A @ 400 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,8 → 1,4 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schalter Gehäuse = V0 Gehäuse
Kontaktmaterial = Ag
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Miniaturschalter zum Einrasten von Marquardt – Serie 1005. Einpolige Miniaturschalter zum Einrasten der Serie 1005 von Marquardt. Die Schalter zum Einrasten der Serie 1005 sind entsprechend DIN41635A mit einem Kontaktwiderstand von ;100 mΩ und einem Isolationswiderstand von >100 mΩ konstruiert. Die Serie 1005 von Marquardt ist mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlüssen verfügbar. Kontaktentfernung ;3 mm (anders als Best.-Nr. ; 741-0978 741-0978 , die eine Kontaktentfernung von mehr als 3 mm aufweist) Prellzeit ;10 ms Entflammbarkeit: UL 94-V-2
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A @ 400 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,8 → 1,4 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schalter Gehäuse:
V0 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Ag
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, marquardt microschalter, 8234961, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 01006090101, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.