Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Spannungsregler
>
Artikel
Microchip Spannungsregler 300mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8234015
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
TC1107-3.3VOA
EAN/GTIN:
5059040164116
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 300mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,35 % /V
Genauigkeit = ±0.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 5mm
Low Dropout Spannungsregler TC1107
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
300mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,35 % /V
Genauigkeit:
±0.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
5mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Spannungsregler
Weitere Suchbegriffe:
8234015
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Spannungsregler
,
Microchip
,
TC110733VOA
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,80*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay CRCW, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse
Vishay
CRCW060310K0FKEA
€ 0,0167*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.