Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs USB-Controller Controller-IC 28-Pin, QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8232132
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     CP2110-F02-GM1
EAN/GTIN:
     5059041137782
Suchbegriffe:
8232132
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Interface = Controller-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 28
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

Peripheriegeräte mit seriellem Ein-/Ausgang, Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Interface:
Controller-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
28
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.