|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8231987 Herst.-Nr.: Si5351A-B-GT EAN/GTIN: 5059041138161 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 10 Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm Länge = 4mm Breite = 4mm Höhe = 0.85mm Arbeitsspannnung max. = 3,6 V Betriebstemperatur min. = -40 °CMHz
Taktgeneratoren Si535x, Silicon Labs. Die werkseitig und per I²C programmierbaren LVCMOS-Taktgeneratoren Silicon Labs Si535x sind kundenspezifisch anpassbar, um mehrere, unabhängige, nicht ganzzahlig miteinander verbundene Frequenzen zu erzeugen. Sie bieten eine äquivalente Frequenzsynthesefähigkeit von 8 PLLs mit exakter Frequenzsynthese (0 ppm Fehler), geringem Jitter, niedriger Leistung, und das alles in einem kleinen Gehäuse. Optionen mit werkseitiger kundenspezifischer Anpassung sind erhältlich, um elektromagnetische Störungen zu minimieren, einschließlich konfigurierbaren Kantenraten, Ausgangsimpedanz, Ausgangs-Laufzeitversatz und Streuungsspektrum. Perfekt für Audio/Video in der Unterhaltungselektronik und eingebettete Anwendungen zur Konsolidierung aller Systemtaktanforderungen in ein einziges Gerät. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 10 | Abmessungen: | 4 x 4 x 0.85mm | Länge: | 4mm | Breite: | 4mm | Höhe: | 0.85mm | Arbeitsspannnung max.: | 3,6 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °CMHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8231987, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Skyworks Solutions Inc, Si5351ABGT, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution |
|  |  |
| |