Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Datenkabel, 6-paarig 0,33 mm Ø 9.19mm U/STP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Chrom


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-823190
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8778.00152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,33 mm
Aderzahl = 12
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 152m
Abschirmtyp = U/STP
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 9.19mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 50 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Einzeln geschirmte Twisted-Pair-Kabel von Belden (Serie 87XX). Schützen Sie sich mit den einzeln geschirmten Twisted-Pair-Kabeln der Serie 87XX von Belden vor störenden elektromagnetischen Störungen in Ihren Kabeln. Diese geschirmten Kabel schützen auch gegen Übersprechen von benachbarten Paaren und bieten Ihnen eine zuverlässigere Signalübertragung. Versionen mit PVC-Ummantelung bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit gegen Wasser, Öle und Chemikalien, während die schwer entflammbaren LSZH-Mantelkabel (raucharm, halogenfrei) ideal für geschlossene oder bestückte Bereiche sind. Sie verwenden verzinnte Kupferleiter für hohe Leitfähigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. 100 % Abdeckung durch Beldfoil (Z-Fold) Abschirmungstechnologie, die leicht, robust und flexibel ist Flammtest UL1685 UL-Belastung Der verzinnte Kupfer-Drain-Draht sorgt für eine einfache Erdung und beseitigt unerwünschte elektrische Störungen Isolierung aus Polypropylen (PP). Belden ist eine weltweit vertrauenswürdige Marke mit über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungsnetzwerken, Konnektivität und Verkabelungslösungen. Ihre Produkte werden nach strengen Qualitätsstandards geprüft und sind daher eine sichere und langlebige Wahl für jede Anwendung. Anwendungen:. Stromversorgung und Hochspannung Industriell Transport Signal und Daten Kommunikation. Warum werden Abschirmungen in Kabeln verwendet?. Geschirmte oder geschirmte Kabel sind wiederum besser gegen elektromagnetische Störungen (EMI) geschützt als ungeschirmte Versionen. EMI bezieht sich auf elektrisches Rauschen, das geleitet oder abgestrahlt wird, und kann die Funktion von Geräten und Geräten negativ beeinflussen. Abschirmung verringert Übersprechen zwischen Kabeln (Signalverlust) und sorgt für eine höhere Signalintegrität. Was ist Beldfoil?. Beldfoil ist eine Aluminium-/Polyesterfolie, die zur Abschirmung von Belden Kabeln verwendet wird. Dieses innovative patentierte Design ist sehr effektiv für elektrostatische Abschirmung, Festigkeit und zusätzliche Isolierung. Er ist perfekt für Audio-, Kommunikations- und Datenverkabelung geeignet. Die Z-Folienschirmung verwendet eine Kurzschlussfalte und eine Isolierfalte, die die Signalstrahlung minimiert und vor externen Störungen schützt. Normen:. UL2919; NEC CM (IEC für 332-3C)
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,33 mm
Aderzahl:
12
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
152m
Abschirmtyp:
U/STP
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
9.19mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
50 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel belden, 823190, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 877800152, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,93*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 152 Meter (ab € 7,1706* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.264,87*
€ 1.505,20
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.259,20*
€ 1.498,45
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 1.208,38*
€ 1.437,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 1.125,91*
€ 1.339,83
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 1.089,93*
€ 1.297,02
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 144,05*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,79*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.