Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Industriekabel mehradrig, 2-paarig 0,33 mm Ø 4.06mm STP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Chrom


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-822989
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     YE00418+1030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,33 mm
Aderzahl = 4
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = STP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Twisted-Pair
Außendurchmesser = 4.06mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 45 Ω
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Weitere Informationen:
Paarzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,33 mm
Aderzahl:
4
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
STP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Außendurchmesser:
4.06mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
45 Ω
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel belden, 822989, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, YE00418+1030, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,20534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 87,83*
€ 104,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 87,21*
€ 103,78
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 82,20*
€ 97,82
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 75,73*
€ 90,12
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 66,16*
€ 78,73
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,55*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,89*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.