Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch Schwarz Glasfaser-PVC für Kabel-Ø 4.11mm bis 4.52mm, Länge 30m Umflochtener Dehnbar


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8225241
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PF1306 BK005
EAN/GTIN:
     5059039000791
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Isolierschlauch
Kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 4.52mm
Farbe = Schwarz
Material = Glasfaser-PVC
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 4.11mm
Kabeldurchmesser max. = 4.52mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +130°C
Abgeschirmt = Ja
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 5kV
Wandstärke = 0.51mm

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt in maximal 3 Teilen geliefert wird. PVC-beschichteter Glasfasermantel Serie PIF-130. PVC-beschichteter Glasfaser-Schrumpfschlauch für zusätzlichen Schutz für Kabel in rauen Umgebungsbedingungen. Der Schlauch ist robust und haltbar und behält seine Struktur auch bei hohen Schwingungsbelastungen, Abrieb, mechanischer Belastung und Temperaturschwankungen bei. Eigenschaften und Vorteile: Ausgezeichnet geeignet für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen Passt exakt über Drähte und Kabel, ohne dass eine Schrumpfung auf die Größe notwendig ist Flexibel Gute Abriebfestigkeit Ölbeständigkeit Keine Ausfaserung, Knickung oder Verknotung Gut wärmebeständig PVC-Beschichtung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.52mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Glasfaser-PVC
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
4.11mm
Kabeldurchmesser max.:
4.52mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Abgeschirmt:
Ja
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
5kV
Wandstärke:
0.51mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8225241, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, PF1306BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Stück (ab € 1,99367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 82,86*
€ 98,60
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 81,58*
€ 97,08
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 76,11*
€ 90,57
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 70,12*
€ 83,44
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.