Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, NPN Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8224670
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX870A
EAN/GTIN:
     5059039362684
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = Vorverdrahtetes Kabel
Gleichspannung max. = 24V
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP60
Strom max. = 35 mA
Betriebstemperatur min. = -25°C

IEC60529 IP60. EE-SX77/87 Fotomikrosensor-Näherungsschalter. Die Fotomikrosensoren der Serie EE-SX77/87 bieten eine schlanke, kompakte Alternative für Näherungsschalter mit einem breiten Betriebsspannungsbereich von 5 bis 24 V dc. Eine von beiden Seiten sichtbare Anzeigeleuchte vereinfacht die Überwachung leichter und einige Modelle enthalten ein einfallendes Licht. Verschiedene Modelle sind erhältlich für EIN bei hell und EIN bei dunkel. Schlitzweite 5 mm Breiter Versorgungsspannungsbereich von 5 bis 24 V dc Geringe Stromaufnahme Betriebstemperaturbereich von –25 bis +55 °C Vorverdrahtetes 2-m-Kabel
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
Vorverdrahtetes Kabel
Gleichspannung max.:
24V
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP60
Strom max.:
35 mA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, omron optischer näherungsschalter, einweg-lichtschranke, omron gabelsensor, 8224670, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, EESX870A, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,51*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.