| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8223914 Herst.-Nr.: D4SL-NK1S EAN/GTIN: 4548583322301 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter D4SL
EN 60947-5-1 (zertifiziertes direktes Öffnen), UL508, CSA C22.2 Nr.14, GB 14048.5, EN 60947-5-1. TÜV Süd, UL, CQC (CCC), KOSHA. Betätigungselemente separat erhältlich. Türschalter D4SL für Schutzvorrichtungs-Verriegelung. Die Serie D4SL-N von Omron ist ein Schalter für die Schutzvorrichtungs-Verriegelung der kleinen Klasse mit 6 Kontakten. Der deutlich reduzierte Magnetschalterstrom des D4SL-N trägt zu verringerten Kosten für die Stromversorgung bei. Der Sicherheitstürschalter entspricht darüber hinaus den folgenden EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, EN 1088, EN 60204-1, GS-ET-19. Reduzierte Verdrahtungszeit mit One-Touch-Befestigung und Ausbau Zwei Verkabelungsarten, Anschlussklemmenblock oder Steckverbinder Schlüsselhaltekraft von 1300 N Einführungspunkt für den Schlüssel kann ohne Abnehmen des Kopfes geändert werden Antrieb von Magnetschaltern direkt über den Controller Modelle mit Verriegelung oder Entriegelung bei Stromfluss erhältlich Orangefarbene LED-Signalleuchte (ausgewählte Modelle) Versorgungsspannung: 24 V dc Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsschalter D4SL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 8223914, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Omron, D4SLNK1S, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,70* | € 8,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,85* | € 8,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,21* | € 10,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,26* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|