Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, STP, L 18.54mm, Typ Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, STP, L 18.54mm, Typ Koppler
MH Connectors, MH3101 RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, STP, L 18.54mm, Typ Koppler
Artikel-Nr.:
     108EL-8212927
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MH3101S-CAT5E
EAN/GTIN:
     5060641221108
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
Typ = Koppler
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = STP
Länge = 18.54mm
Breite = 16.13mm
Tiefe = 27.46mm
Seriennummer = MH3101S-CAT5E

MH Connectors RJ45Der MH Connectors RJ45-Kupplungssteckverbinder der Serie MH3101 Cat5 ist ein geschirmter Buchsenadapter. Dieser Adapter hat eine 8p8c-Pinkonfiguration mit einem Anschluss. Sein Kontakt besteht aus Phosphorbronze mit vergoldeter Nickelbeschichtung.Eigenschaften und VorteileDie Durchschlagsfestigkeit beträgt 500 V ac Isolationswiderstand: 1000 MOhm Betriebstemperatur zwischen -55 °C und 85 °C. TafelmontageZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
STP
Länge:
18.54mm
Breite:
16.13mm
Tiefe:
27.46mm
Seriennummer:
MH3101S-CAT5E
Weitere Suchbegriffe: 8212927, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, MH Connectors, MH3101SCAT5E, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,58*
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 9,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3607115
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.