Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGHP 2 Mineralöl Fett Blau -40°C bis +150°C, Dose 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-8212709
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGHP 2/1
EAN/GTIN:
     5059041110976
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Handelsname = LGHP 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Gebindegröße = 1 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
NGLI-Klasse = 2/3
Farbe = Blau
Viskosität = 96mm²/s
Betriebstemperatur max. = +150°C

SKF Mineralölfett, 1 kg Zinn - LGHP 2/1 Dieses Mineralölfett von SKF ist ein Hochleistungs-Schmiermittel, das für Anwendungen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit wie Elektromotoren und Lüfter geeignet ist. Er wurde entwickelt, um bei kontinuierlichen Betriebstemperaturen von +100 °C oder höher stabil zu bleiben, was bedeutet, dass er die Lebensdauer von Geräten mit sich schnell bewegenden Teilen erhöht. Dieses Schmierfett verfügt außerdem über einen großen Betriebsbereich, sodass es eine gute Startleistung bei niedrigen Temperaturen bietet. Es schützt auch Bauteile vor Korrosion und Beschädigung vor Reibung.• Mineralölfett • National Lubrigating Grease Institute (NLGI) Klasse 2 • Viskosität von 96 mmmm2/s • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +150 °C. • Flüssige Produktform • Blaue Farbe • 1 kg Zinn Informationen zu Anwendungen • Elektromotoren • Industrielle Lüfter • Wasserpumpen • Wälzlager • Kupplungslager • Lastwagen und Rollen Woraus besteht dieses Schmiermittel? Dieses hochwertige Schmierfett auf Mineralbasis von SKF besteht aus einem modernen Polyharnstoff-Verdickungsmittel. Dies bedeutet, dass es eine hohe thermische Stabilität hat und perfekt für den Einsatz bei hohen Betriebstemperaturen ist. Bietet dieses Schmiermittel Korrosionsschutz? Ja, dieses SKF-Schmierfett bietet dank der Antioxidationseigenschaften des Polyharnstoff-Verdickers einen ausgezeichneten Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGHP 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
NGLI-Klasse:
2/3
Farbe:
Blau
Viskosität:
96mm²/s
Betriebstemperatur max.:
+150°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett skf dose 1 kg, skf kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, 8212709, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGHP21, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,54*
€ 32,34*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,97*
€ 34,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 34,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,94*
€ 39,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,41*
€ 54,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKGT 1
ab € 511,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.