Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MaxLinear Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-8212144
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     XR3072XID-F
EAN/GTIN:
     5059045240679
Suchbegriffe:
8212144
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.65mm

RS-485/RS-422-Transceiver Exar Serie XR3070-78X. Die Serie XR3070-78X von Exar ist eine Familie von energiesparenden RS-485/RS-422-Transceivern. Diese Hochleistungsgeräte sind ideal für störungsbehaftete Industrieumgebungen und bieten eine erhöhte Toleranz gegen Systemfehler. Geeignete Anwendungen für die RS-485-/RS-422-Transceiver der Serie XR3070-78X umfassen: Motorsteuerung, Sicherheitssysteme, Prozessautomatisierung und Zählerfernablesung.. Merkmale der RS-485/RS-422-Transceiver XR3070-78X: Geringe Leistungsaufnahme, 18-V-tolerant 10% höherer Rauschabstand (SNR) ±18 V Fehlertoleranz ESD-Schutz Betrieb mit 3,0 V bis 3,6 V
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.65mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,30*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
CRCW060310K0FKEA
€ 0,0163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.