Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron IB IL AI 2/SF-XC-PAC SPS-E/A Modul für CPU-Einheit CP1L, 2 x Analog IN / 2 x Analog OUT, 86 x 90 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211784
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1W-MAB221
EAN/GTIN:
     4548583106697
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Serie = IB IL AI 2/SF-XC-PAC
Anzahl der Eingänge = 2
Ausgangstyp = Analog
Zur Verwendung mit = CPU-Einheit CP1L
Ausgangsstrom = 0 → 20 mA
Betriebstemperatur max. = +55°C
Abmessungen = 86 x 90 x 50 mm

Zusatzplatine CP1L für Analogsignale. Zusatzplatinen für Analogsignale für CPU CP1L-EM und CP1L-EL. Zusatzplatine für Analogsignale Eingang, Ausgang, E/A-Kombinationen verfügbar Kann in Zusatzplatinen-Steckplatz 1 oder 2 der CPU-Einheit montiert werden 0–10 V mit einer Auflösung von 1/4000 0–20 mA mit einer Auflösung von 1/2000
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Serie:
IB IL AI 2/SF-XC-PAC
Anzahl der Eingänge:
2
Ausgangstyp:
Analog
Zur Verwendung mit:
CPU-Einheit CP1L
Ausgangsstrom:
0 → 20 mA
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Abmessungen:
86 x 90 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: 8211784, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, CP1WMAB221, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,79*
€ 189,49*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 160,91*
€ 195,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 176,94*
€ 219,43*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,97*
€ 223,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,21*
€ 279,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,43*
€ 261,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CP1L-EM30DR-D
ab € 501,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.