Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1L-EM SPS CPU, 24 Eing. PNP Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie CP 20,4 → 26,4 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron CP1L-EM SPS CPU, 24 Eing. PNP Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie CP 20,4 → 26,4 V dc
Omron CP1L-EM SPS CPU, 24 Eing. PNP Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie CP 20,4 → 26,4 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8211778
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1L-EM40DT1-D
EAN/GTIN:
     4548583106680
Suchbegriffe:
Omron CP1L CPU-Modul
Omron CPM1A CPU-Modul
omron cp1l cpu-modul
Hersteller Serie = CP1L-EM
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = PNP
Zur Verwendung mit = Serie CP
Versorgungsspannung = 20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 20,4 → 26,4 V dc
Netzwerk-Typ = Ethernet
Ausgangsstrom = 10 mA

Die Erweiterungsmodule Omron CPM1, CPM1A, CPM2A, CPM2C können mit dem Produktbereich CP1L CPU verwendet werden. CP1L CPU. Kompatibel mit allen anderen Komponenten der Serie Omron SPS Verwendet identische Software wie andere Omron-Steuereinheiten 4 Hochgeschwindigkeits-Encodereingänge und 2 Hochgeschwindigkeits-Impulsausgänge Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung Befehlssatz ist kompatibel mit den SPS-Serien CP1H-, CJ1- und CS1. CP1L-EM / CP1L-EL besitzt standardmäßig einen Ethernet-Anschluss CP1L-M / CP1L-L besitzt standardmäßig einen USB-Anschluss für Peripheriegeräte Optionale serielle Anschlüsse RS-232C und RS-422A/485 Skalierbar mit einer Vielzahl von E/A-Einheiten (bis zu maximal 160 E/A-Punkten) Motion-Funktionalität
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1L-EM
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
PNP
Zur Verwendung mit:
Serie CP
Versorgungsspannung:
20,4 → 26,4 V dc
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
20,4 → 26,4 V dc
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Ausgangsstrom:
10 mA
Weitere Suchbegriffe: 8211778, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1LEM40DT1D, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,96*
€ 648,57*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,69*
€ 654,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 570,51*
€ 667,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 610,53*
€ 690,65*
€ 5,90*
ab € 671,02*
€ 752,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,44*
€ 794,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,96*
€ 785,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,00*
€ 749,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,51*
€ 706,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,51*
€ 678,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
CP1W-ADB21
ab € 103,51*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.