Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Brass Braid Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire FIT Brass Braid Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener
Artikel-Nr.:
     108EL-8211655
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1221 SV005
EAN/GTIN:
     5059039010042
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 0.635mm
Farbe = Silber
Material = Kupfer
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Ja
Wandstärke = 0.38mm
Serie = FIT Brass Braid

Flaches Geflecht, verzinntes Kupfer. Die Drahtserie Alpha aus verzinntem Kupfer mit flachen umflochtenen Schrumpfschläuchen sind ideal zur Abschirmung von kurzen Kabelführungen. Dieser Geflechtschlauch hat ein festes Gewebe aus mehradrigem verzinntem Kupferdraht. Das flache Geflecht kann als Masseband verwendet werden, um einen ausgezeichneten Massepfad mit niedrigem Widerstand zu erzeugen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
0.635mm
Farbe:
Silber
Material:
Kupfer
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Ja
Wandstärke:
0.38mm
Serie:
FIT Brass Braid
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, alpha wire kupfer geflechtschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 8211655, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, 1221SV005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,25*
€ 40,40*
€ 5,90*
ab € 28,14*
€ 45,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,40*
€ 48,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,17*
€ 44,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,43*
€ 40,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,17*
€ 39,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,94167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.