Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 11mm bis 12mm, Länge 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211630
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P1057/16 BK005
EAN/GTIN:
     5059039016785
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 11mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = 105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.635mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: • Mehrzweckschutzschläuche • Flexibles PVC-Material • Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
11mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.635mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch, 8211630, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P105716BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,725*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,30667*
€ 2,74494
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,27667*
€ 2,70924
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,13667*
€ 2,54264
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.