Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch Transparent PVC für Kabel-Ø 2mm bis 3mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8211624
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P10511 CL005
EAN/GTIN:
     5059039016921
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 30m
Farbe = Transparent
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 2mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 870V/mil
Wandstärke = 0.4064mm

Universal-PVC-Schlauch Serie PVC-105. Diese Mehrzweckschläuche aus PVC sind ideal zum Schutz von Drähten und Kabeln bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Massebändern. Die wichtigsten Merkmale: Mehrzweckschutzschläuche Flexibles PVC-Material Gute Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Abrieb
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
2mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
870V/mil
Wandstärke:
0.4064mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8211624, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P10511CL005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,70934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 31,97*
€ 38,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.