Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor M6-Schraube Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8209895
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-D11L
EAN/GTIN:
     4547648094917
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = M6-Schraube
Anschluss = Stecker
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = Vernickeltes Messing
Länge = 20mm
Breite = 10mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie E32 LWL-Sensorköpfe. Verschiedene Formate für einen großen Anwendungsbereich. IP67 (IP50 E32-L25) Alle Fasern bestehen aus 2 m langem schwarzem PE. Zulässiger min. Biegeradius: 25 mm Die Länge ist mit dem mitgelieferten Schneidwerkzeug zum Einsetzen in Verstärker-Klemmöffnungen anpassbar. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +70 °C Ultraflache Durchgangsstrahl-Faser für Wafer-Mapping
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
M6-Schraube
Anschluss:
Stecker
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Vernickeltes Messing
Länge:
20mm
Breite:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, omron kontrasttaster, lichttaster, 8209895, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D11L, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 78,45*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,72*
€ 78,47*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,14*
€ 80,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,60*
€ 89,20*
€ 5,90*
ab € 68,94*
€ 95,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.