Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207454
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     BA-2RV2-A2
EAN/GTIN:
     5059039199716
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell mikroschalter rollenhebel
Betätigertyp = Rollenhebel
Anschlussart = Schraub
Kontaktnennstrom = 20 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 64
Schalt-Betätigungskraft = 0,97 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 20000000Operations
Schalt-Lösekraft = 0.14N
Betriebstemperaturbereich = -55 → +85°C

Mikroschalter, Serie BA. DieSerie BA wird sehr sorgfältig gefertigt und eingehend geprüft. Die Schalter der Serie sind in der Industrie bekannt für Kompaktheit, geringes Gewicht, Wiederholgenauigkeit und hohe Lebensdauer. Hohe mechanische Lebensdauer 1-poliger Wechsler, Kontakte Kontakte aus Legierungen eignen sich für spezielle Anwendungsfälle Niedrige Betätigungskraft und unterschiedliche Schaltwege Nennstrombereich: 15 A bis 25 A
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Anschlussart:
Schraub
Kontaktnennstrom:
20 A @ 125 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 64
Schalt-Betätigungskraft:
0,97 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
20000000Operations
Schalt-Lösekraft:
0.14N
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter rollenhebel, 8207454, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, BA2RV2A2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,61*
€ 31,32*
€ 5,90*
ab € 22,16*
€ 35,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.