Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, 2-poliger Wechsler 1,95 → 3,61 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, 2-poliger Wechsler 1,95 → 3,61 N
Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, 2-poliger Wechsler 1,95 → 3,61 N
Artikel-Nr.:
     108EL-8207417
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1TB1-2
EAN/GTIN:
     5059039187430
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 1,95 → 3,61 N
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = Phenol
Lebensdauer mechanisch = 7000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = CSA-Zertifikat, UL

Zweifach unterbrechende Basisschalter Honeywell Serie TB. Die Miniaturschalter der Serie TB wurden als Basiseinheiten mit zweifacher Unterbechung entwickelt, die zur Steuerung isolierter Stromkreise dienen können. Jeder Stromkreis kann über eine unabhängige Spannungsquelle betrieben werden. Anwendungsmöglichkeiten: Moderne Steuerungssysteme Schweißgeräte Industrielle Geräte. Leistungsmerkmale: Zwei und vier Stromkreise, zweifach unterbrechend Stromlast-Schaltleistung bis 10 A Zulässige Motorleistung von 373 W (0,5 PS) bei 125 V ac Tastbetätigung Auswahl von Betätigungs- und Anschlussverfahren
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
1,95 → 3,61 N
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
Phenol
Lebensdauer mechanisch:
7000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
CSA-Zertifikat, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 8207417, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 1TB12, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 57,58*
€ 76,99*
25
€ 5,90*
ab € 81,65*
€ 95,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.