Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse KLKD Feinsicherung F / 30A 10 x 38mm 600V ac/dc Melamin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8207209
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     KLKD030.T
EAN/GTIN:
     5059041743129
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 30A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 600V ac/dc
Gehäusematerial = Melamin
UL-Klasse = UL 248
Serie = KLKD

Littelfuse-Sicherungen der Serie KLKD
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
600V ac/dc
Gehäusematerial:
Melamin
UL-Klasse:
UL 248
Serie:
KLKD
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 8207209, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, KLKD030T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,93*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 8,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,24*
€ 28,17*
2 Tage
21
1
€ 14,99*
ab € 25,93*
€ 48,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
LPHV0001Z
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.