Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4SL-N Magnet-Verriegelungsschalter, Verriegelt bei Spannung, 24V dc, , 3NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203803
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4SL-N4RDG-D
EAN/GTIN:
     4548583318052
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter 24v
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4SL-N
Betätiger inklusive = Nein
Sicherheitskontakte = 3NC
Leitungseinführung = M20
Hilfsschalter = 3Öffner
Gehäusematerial = Metall
IP Schutzart = IP 67
Breite = 39mm

EN 60947-5-1 (zertifiziertes direktes Öffnen), UL508, CSA C22.2 Nr.14, GB 14048.5, EN 60947-5-1. TÜV Süd, UL, CQC (CCC), KOSHA. Betätigungselemente separat erhältlich. Türschalter D4SL für Schutzvorrichtungs-Verriegelung. Die Serie D4SL-N von Omron ist ein Schalter für die Schutzvorrichtungs-Verriegelung der kleinen Klasse mit 6 Kontakten. Der deutlich reduzierte Magnetschalterstrom des D4SL-N trägt zu verringerten Kosten für die Stromversorgung bei. Der Sicherheitstürschalter entspricht darüber hinaus den folgenden EG-Richtlinien: Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie, EN 1088, EN 60204-1, GS-ET-19. Reduzierte Verdrahtungszeit mit One-Touch-Befestigung und Ausbau Zwei Verkabelungsarten, Anschlussklemmenblock oder Steckverbinder Schlüsselhaltekraft von 1300 N Einführungspunkt für den Schlüssel kann ohne Abnehmen des Kopfes geändert werden Antrieb von Magnetschaltern direkt über den Controller Modelle mit Verriegelung oder Entriegelung bei Stromfluss erhältlich Orangefarbene LED-Signalleuchte (ausgewählte Modelle) Versorgungsspannung: 24 V dc
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Verriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4SL-N
Betätiger inklusive:
Nein
Sicherheitskontakte:
3NC
Leitungseinführung:
M20
Hilfsschalter:
3Öffner
Gehäusematerial:
Metall
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
39mm
Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, verriegelungsschalter omron, 8203803, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4SLN4RDGD, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,52*
€ 197,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 158,00*
€ 203,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,02*
€ 223,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,98*
€ 242,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4SL-NK3
ab € 12,24*
Zubehör
Omron
D4SL-NK1
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.