Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch PTFE für Kabel-Ø 1.01mm bis 1.24mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203667
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT25018 NA005
EAN/GTIN:
     5059039016488
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Rohr
Schutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.24mm
Farbe = Natur
Material = PTFE
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 1.01mm
Kabeldurchmesser max. = 1.24mm
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 55.118kV/mm
Wandstärke = 0.41mm

Teflonschlauch mit Standardwandstärke Serie TFT-250. Teflon in Standard-Wandstärke erhöht die Zuverlässigkeit von Kabelbäumen. Sorgt für eine wärme- und abriebfeste Drahtisolierung Abriebfestigkeit Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften Ölbeständig PTFE-Material
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.24mm
Farbe:
Natur
Material:
PTFE
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
1.01mm
Kabeldurchmesser max.:
1.24mm
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
55.118kV/mm
Wandstärke:
0.41mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8203667, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, TFT25018NA005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,03*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 3,501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 143,04*
€ 170,22
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 140,66*
€ 167,39
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 125,43*
€ 149,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 118,75*
€ 141,31
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 105,03*
€ 124,99
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.