Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch PTFE für Kabel-Ø 2.59mm bis 2.84mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203648
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT20010 NA005
EAN/GTIN:
     5059039000548
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schlauchdurchmesser = 2.84mm
Farbe = Natur
Material = PTFE
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 2.59mm
Kabeldurchmesser max. = 2.84mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 55.118kV/mm
Wandstärke = 0.3mm

Dünnwandiger Teflonschlauch Serie TFT-200. Dünnwandiges Teflon erhöht die Zuverlässigkeit von Kabelbäumen. Sorgt für eine wärme- und abriebfeste Drahtisolierung Abriebfestigkeit Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften Ölbeständig PTFE-Material
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.84mm
Farbe:
Natur
Material:
PTFE
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
2.59mm
Kabeldurchmesser max.:
2.84mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
55.118kV/mm
Wandstärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PTFE-Rohr, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8203648, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, TFT20010NA005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,805* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 233,71*
€ 278,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 228,92*
€ 272,41
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 209,34*
€ 249,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 193,23*
€ 229,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 174,15*
€ 207,24
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.