Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Bidirektional Zähler LED-Display 8-stellig, max. 100kHz, 24 → 230 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8199739
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     ZD327401
EAN/GTIN:
     4016138819908
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Durchflussmengenmesser
Versorgungsspannung = 24 → 230 V ac/dc
Anzeigentyp = LED
Eingangstyp = Transistor
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Analog
Zählrichtung = Bidirektional
Ziffernhöhe = 10,2 mm (oben), 7,6 mm (unten)
Zählfrequenz max. = 100kHz
Ausschnitt-Größe = 28,5 x 70,5 mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

ZD327401 – Zähler/Vorwahlzähler. Der kompakte Zähler ZD327401 kann in zwei Modi eingestellt werden: Einfach- oder doppelter Zähler, jeweils mit individueller Einstellung. Es sind 3 universelle digitale Eingänge verfügbar (NPN/PNP/Kontakt) und können für bidirektionale Encodermessungen, AUF-/ABWÄRTS-Zählerfunktion und SPERREN/HALTEN zum Sperren bzw. Halten der aktuellen Darstellung verwendet werden. Es ist auch ein analoger Eingang vorhanden, um Sollwertänderungen über ein externes Potenziometer zu ermöglichen. Aufgrund der zwei verschiedenen Modi und der Skalierungsfunktionen eignet sich der Zähler für viele verschiedene Anwendungen. Zusätzlich zur ausgezeichneten Wirtschaftlichkeit und hohen Qualität bietet der Zähler ein robustes, kompaktes Gehäuse und ein brillantes Display. Zähler/Vorwahlzähler im Format 32 x 74 mm Eingangsfrequenz bis zu 100 kHz 2-zeilige LED-Anzeige Zwei rote Anzeigen für Statusrelaisausgänge und eine gelbe Anzeigelampe für serielle Kommunikation Einfache Programmierung durch Tasten oder Software an der Vorderseite Zwei Relaisausgänge Universal-AC/DC-Netzteil Programmierungskit mit USB-Kabel erhältlich (Best.-Nr. ; 819-9745 819-9745 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 230 V ac/dc
Anzeigentyp:
LED
Eingangstyp:
Transistor
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Analog
Zählrichtung:
Bidirektional
Ziffernhöhe:
10,2 mm (oben), 7,6 mm (unten)
Zählfrequenz max.:
100kHz
Ausschnitt-Größe:
28,5 x 70,5 mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflussmengenzähler, Durchflussmesser, Durchflussmessgerät, Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, Vorwahlzähler, vorwahlzähler 8stellig, durchflussmengenmesser, 8199739, Automation, Prozessautomation, Zähler, Wachendorff, ZD327401, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,96*
€ 131,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,17*
€ 131,14*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,42*
€ 177,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 192,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
SFUR0KIT
ab € 154,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.