Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel,
Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für Flexibel-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-8194399
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     71S201-309N5
EAN/GTIN:
     5059040261228
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kabeltyp = Flexibel
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Weiße Hauchbronzierung
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/weiße Bronze
Seriennummer = 71S201

Rosenberger 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbinder für die Kabelmontage. Eine Serie von 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbindern, erhältlich als gerade oder rechtwinklige Koaxialstecker und gerade Jacks für die Verwendung mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln. Diese 75 Ohm BNC-HF-Koaxial- und Jack-Steckverbinder für die Kabelmontage haben eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 (mit Ausnahme von ; 819-4399 819-4399 , der eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 hat) und ein Messinggehäuse mit weißer Bronze auf Silberbeschichtung. BNC-Koaxial-Steckverbinder mit Crimp-Anschluss werden mit einer Crimp-Aderendhülse geliefert. Geeignete HF-Kabeltypen finden Sie in der Tabelle mit Zusatzdaten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kabeltyp:
Flexibel
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Weiße Hauchbronzierung
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/weiße Bronze
Seriennummer:
71S201
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 75ohm, 8194399, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 71S201309N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.