Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für G 04233-2, RG 59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für G 04233-2, RG 59
Artikel-Nr.:
     108EL-8194380
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     71S102-109N5
EAN/GTIN:
     5059040261549
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = G 04233-2, RG 59 B/U, URM 104, Video 0.6/3.7
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Weiße Hauchbronzierung
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/weiße Bronze
Seriennummer = 71S102

Rosenberger 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbinder für die Kabelmontage. Eine Serie von 75 Ohm BNC-HF-Koaxialsteckverbindern, erhältlich als gerade oder rechtwinklige Koaxialstecker und gerade Jacks für die Verwendung mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln. Diese 75 Ohm BNC-HF-Koaxial- und Jack-Steckverbinder für die Kabelmontage haben eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 61169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 (mit Ausnahme von ; 819-4399 819-4399 , der eine passende Schnittstelle kompatibel gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120 hat) und ein Messinggehäuse mit weißer Bronze auf Silberbeschichtung. BNC-Koaxial-Steckverbinder mit Crimp-Anschluss werden mit einer Crimp-Aderendhülse geliefert. Geeignete HF-Kabeltypen finden Sie in der Tabelle mit Zusatzdaten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
G 04233-2, RG 59 B/U, URM 104, Video 0.6/3.7
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Weiße Hauchbronzierung
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/weiße Bronze
Seriennummer:
71S102
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker rosenberger, 8194380, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 71S102109N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 7,73*
1 Tag
18
€ 5,95*
ab € 4,97*
€ 8,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.