Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC-Steckverbinder, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, Tafelmontage, 0 → 2GHz, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rosenberger BNC-Steckverbinder, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, Tafelmontage, 0 → 2GHz, 1W
Rosenberger BNC-Steckverbinder, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade, Tafelmontage, 0 → 2GHz, 1W
Artikel-Nr.:
     108EL-8194358
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51S1RR-001N4
EAN/GTIN:
     5059040261716
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Interfacetyp = BNC
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Impedanz = 50Ω
Betriebsfrequenz = 0 → 2GHz
Nennleistung Durchschnitt = 1W
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze

Rosenberger-BNC-HF-Koaxial-Abschlusswiderstand. Ein 50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Abschlusswiderstandsstecker mit 1 W Nennleistung. Dieser BNC-HF-Koaxial-Abschlusswiderstand hat ein mit weißer Bronze beschichtetes Messinggehäuse und eine Schnittstelle gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Impedanz:
50Ω
Betriebsfrequenz:
0 → 2GHz
Nennleistung Durchschnitt:
1W
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/Silber/weiße Bronze
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 8194358, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Rosenberger, 51S1RR001N4, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.