Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenberger BNC Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG174/U, RG188


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8194289
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     51S106-002N5
EAN/GTIN:
     5059040261235
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung = Weiße Hauchbronzierung
Serie = BNC
Kontaktmaterial = Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung = Nickel/Silber/weiße Bronze
Seriennummer = 51S106

Rosenberger BNC HF-Koaxial-Kabelsteckverbinder. Eine Serie von 50-Ohm-BNC-HF-Koaxialsteckverbindern, verfügbar als gerade oder rechtwinklige Koaxialstecker zur Verwendung mit einer Vielzahl von Koaxialkabeln. Diese 50-Ohm-BNC-HF-Koaxial-Jackkabelstecker für Kabelmontage haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 2212 und ein Messinggehäuse mit einer weißen Bronze-auf-Silber-Beschichtung. BNC Koaxial-Steckverbinder mit Best.-Nr. ; 819-4295 819-4295 , ; 819-4298 819-4298 und ; 819-4308 819-4308 haben Crimpverbindungen und werden mit Crimp-Aderendhülse geliefert.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG174/U, RG188 A/U, RG316/U
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 10GHz
Gehäusebeschichtung:
Weiße Hauchbronzierung
Serie:
BNC
Kontaktmaterial:
Kupferzinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Nickel/Silber/weiße Bronze
Seriennummer:
51S106
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, 8194289, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Rosenberger, 51S106002N5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 5,95*
ab € 12,19*
€ 19,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,76*
€ 25,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.