Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, 18GHz Normal
Artikel-Nr.:
     108EL-8194144
Hersteller:
     Rosenberger
Herst.-Nr.:
     32K101-K00L5
EAN/GTIN:
     5059040263413
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adaptertyp = SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = NormalGHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 12.7mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Rosenberger-SMA-HF-Koaxialadapter. Eine Serie von 50 Ohm SMA-HF-Koaxialsteckverbinderadaptern, erhältlich mit SMA-Jack-auf-SMA-Jack- und SMA-Stecker-auf-SMA-Steckerkonfigurationen. Diese 50 Ohm SMA-HF-Koaxialadapter haben eine passende Schnittstelle gemäß IEC 60169-15; EN 122110; MIL-STD-348A. Best.-Nr. ; 819-4140 819-4140 und 847-9662 sind SMA-Jack-auf-SMA-Jack-Adapter für die Anbau-/Frontplattenmontage.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
NormalGHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
12.7mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: 8194144, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Rosenberger, 32K101K00L5, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,39*
€ 15,43*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 16,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8782369
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.