Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Spannung Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Spannung Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Omron E5GC PID Temperaturregler, 1 x Spannung Ausgang, 100 → 240 V ac, 24 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8188886
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5GC-QX2ACM-000
EAN/GTIN:
     4548583505186
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Industrieregler
Ausgangstyp = Spannung
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 24 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = LCD, Einzelzeile
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 92mm

Omron TemperaturreglerDer Temperaturregler Omron E5GC hat eine Versorgungsspannung von 100 V ac bis 240 V ac. Dieser Präzisionsregler hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 24 mm. Er verfügt über einen einfachen Spannungsausgang zur Ansteuerung von SSR und zwei Hilfsausgängen. Das gut ablesbare kontrastreiche Display mit weißen Zeichen und 10,5 mm großen Zeichen ist aus großen Entfernungen und aus jedem Winkel sichtbar.Eigenschaften und VorteileAlarm für Schleifenunterbrechung oder PV-Änderungsrate, Heizungs-Ausbründen oder Sensor-Ausbründungs-Erkennung Schraubenlose Terminal Einfache Verbindungen zu einer SPS mit programmloser Kommunikation Einfache Verbindungen zu einer SPS mit programmloser Kommunikation. Diagnosefunktionen für sicheren Betrieb Hochgeschwindigkeitsabtastung bei 50 ms PID-Temperaturregler mit automatischer Abstimmung Richten Sie den Controller ein, ohne das Netzteil zu verdrahten, indem Sie ihn mit einem Kommunikationskabel (separat erhältlich) an den Computer anschließen. Die Einrichtung ist einfach mit dem CX-Thermo (separat erhältlich) Universaleingang Universaleingang von TC-, Pt-Sensoren, Analogstrom und SpannungAnwendungenLaborgeräte Kleine GeräteZertifizierungenSchutzart IP00 Ausgelegt für IP20 Überspannungskategorie II Verschmutzungsgrad 2 (EN/IEC/UL 61010-1)
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannung
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
24 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
LCD, Einzelzeile
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
92mm
Weitere Suchbegriffe: Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 8188886, Automation, Prozessautomation, Omron, E5GCQX2ACM000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,01*
€ 177,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,68*
€ 182,27*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 268,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,40*
€ 286,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.