| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8187057 Herst.-Nr.: 88981103 EAN/GTIN: 3593150047164 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = em4 Local Anzahl der Eingänge = 16 Ausgangstyp = Relais, statisch Zur Verwendung mit = Serie em4 Versorgungsspannung = 24 V dc Eingangstyp = Analog, digital Spannungskatagorie = 24 V dc Netzwerk-Typ = Modbus mit Zubehör Better World-Kriterium = Konzipiert für die Demontage Betriebstemperatur min. = -20°C
CE, cULus-Zulassung, IEC/EN 61000-6-1, 2, 3 und 4 gemäß 2001/108/EC EMV-Richtlinie. em4 Ethernet-CPU B26 24 V dc. Das intuitivste und einfach zu bedienende Nano-SPS in Ihrem Ethernet-Netzwerk. Mit dem Crouzet em4-Ethernet ist die Kommunikation mit bis zu 16 em4-Ethernetgeräten oder anderen Geräten mit dem Ethernet Modbus TCP/IP-Standard Protocol Client und Server möglich. Programmieren und debuggen Sie Ihr em4-Ethernet von überall aus (im lokalen Ethernet-Netzwerk). Vereinfachtes Adressierungsverfahren zwischen zwei em4. Sehr exakte 4-20 mA-Analogeingänge für industrielle Sensoren 4 Zeilen mit 18 Zeichen pro Zeile mit gut sichtbarem Display Großer Speicher für Anwendung und Remote-Funktionsprogramm Verwalten den zeitgesteuerten oder trigger-basierten Datenaustausch zwischen Geräten über das Modbus-TCP/IP-Netzwerk Empfangen terminierte einfache Datenprotokolle per E-Mail oder FTP Senden E- Mail-Benachrichtigungen, vollständig gesteuert durch das Anwendungsprogramm Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | em4 Local | Anzahl der Eingänge: | 16 | Ausgangstyp: | Relais, statisch | Zur Verwendung mit: | Serie em4 | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Eingangstyp: | Analog, digital | Spannungskatagorie: | 24 V dc | Netzwerk-Typ: | Modbus mit Zubehör | Better World-Kriterium: | Konzipiert für die Demontage | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8187057, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88981103, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 379,05* | € 447,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 389,23* | € 447,98* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,88* | € 456,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 392,62* | € 476,85* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,33* | € 729,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|