Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 5 mm, PNP Ausgang, 4-poliger Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8181576
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX670P
EAN/GTIN:
     5059039377978
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 5 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger Steckverbinder
Gleichspannung max. = 24V
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP50
Strom max. = 12 mA
Betriebstemperatur min. = -25°C

Näherungsschalter EE-SX47/67 für Photo-Interrupter (Schlitzkopf). Typische Installationen sind Montageroboter, Cream-Lot-Druckmaschinen und Maschinen für die Montage von Leiterplatten. Schwarzes Kunststoffgehäuse LED-Anzeige IP50 Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +55 °C Geeignete Steckverbinder sind Best.-Nr. ; 219-2448 219-2448 und ; 219-2454 219-2454
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
5 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger Steckverbinder
Gleichspannung max.:
24V
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP50
Strom max.:
12 mA
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Winkellichtschranke, Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, gabellichtschranke 24 v pnp, einweg-lichtschranke, omron gabelsensor, 8181576, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Omron, EESX670P, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,27*
€ 17,44*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,51*
€ 17,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,55*
€ 22,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,03*
€ 24,88*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 39,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EE-1006-A
ab € 2,52*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,19*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.