Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond DIN-Hutschienen-Clip, 75 x 8 x 51.36mm, für 35-mm-DIN-Hutschiene 1427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond DIN-Hutschienen-Clip, 75 x 8 x 51.36mm, für 35-mm-DIN-Hutschiene 1427
Artikel-Nr.:
     108EL-8180599
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1427DIN75M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = DIN-Hutschienen-Clip
Länge = 75mm
Zur Verwendung mit = 35-mm-DIN-Hutschiene
Breite = 8mm
Material = Aluminium
Abmessungen = 75 x 8 x 51.36mm
Höhe = 51mm
Serie = 1427
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Hutschienen-Clip
Länge:
75mm
Zur Verwendung mit:
35-mm-DIN-Hutschiene
Breite:
8mm
Material:
Aluminium
Abmessungen:
75 x 8 x 51.36mm
Höhe:
51mm
Serie:
1427
Weitere Suchbegriffe: Metallschnallen, Verschlussklammern, hammond alugehäuse, verschlussklammern, 8180599, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1427DIN75M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,83*
€ 6,90*
ab € 7,95*
€ 10,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 10,87*
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 14,31*
2 Tage
336
€ 14,99*
ab € 9,95*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.