Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micronel F62MM-9 DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1.08W, 62 x 62 x 15mm, 3450U/min, 22m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8180283
Hersteller:
     Micronel
Herst.-Nr.:
     F62MM-012GK-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 1.08W
Strom max. = 90mA
Luftdurchsatz = 22m³/h
Geräuschpegel = 27dB
Lüfterdrehzahl = 3450U/min
Lagertyp = Gleitlager

CE. Ultraflache Lüfter. Betriebstemperaturbereich –10 bis +70 °C Lüfter in äußerst flacher Bauweise mit Verpolschutz und der Möglichkeit zur umgekehrten Montage. Kann senkrecht neben besonderen Hitzequellen montiert werden. Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
1.08W
Strom max.:
90mA
Luftdurchsatz:
22m³/h
Geräuschpegel:
27dB
Lüfterdrehzahl:
3450U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 8180283, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Micronel, F62MM012GK9, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,40*
€ 45,31*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 46,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.