Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzstecker Kabel, 2P+E, NEMA L6 - 20P, 250 V / 20A Schwarz, für USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzstecker Kabel, 2P+E, NEMA L6 - 20P, 250 V / 20A Schwarz, für USA
RS PRO Netzstecker Kabel, 2P+E, NEMA L6 - 20P, 250 V / 20A Schwarz, für USA
Artikel-Nr.:
     108EL-8179375
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8179375
EAN/GTIN:
     5056112189633
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Stecker
Land = USA
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 250 V
Kontakt-Format = 2P+E
Farbe = Schwarz
Gender = Stecker
Anschlussart = Steckverbinder

UL-498, NEMA WD 6:2002, CSA C22.2 Nr. 42. RS NEMA L6 Drehverriegelung Stecker, 250 V. NEMA-Anschlüssen werden Stecker und Buchsen für AC-Netz Elektrizität in Nordamerika und andere Länder, die Standards von der US National Electrical Manufacturers Association. Diese NEMA L6 Twist-Lock Stecker haben eine Nennspannung von 250 V und kommen in 20 A und 30-A-Versionen ausgestattet. Die Twist-Lock Stecker garantiert eine zuverlässigere Verbindung, bei denen Vibrationen oder zufälligem könnte trennen Sie eine normale Stecker. Ideal für Anwendungen in der NEMA Twist-Lock Stecker sind in industriellen und kommerziellen Einstellungen. Twist Technologie bietet mehr Zuverlässigkeit 22/30 A -250 V ac Isolationswiderstand bei 500 V dc 100 mOhm pro Minute Hochspannung Durchschlag- Test für 1 Minute 2 KV AC Schraubklemmen Temperaturbereich von 0 °C bis 75 °C Ideal für industrielle und gewerbliche Anwendungen
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Stecker
Land:
USA
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
250 V
Kontakt-Format:
2P+E
Farbe:
Schwarz
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: netzstecker kanada, 8179375, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, RS PRO, ENPLD620VR, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.