Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Stahl, Schlauchkupplung, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8179283
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103202005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Serie = 320
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm
Material = Messing, Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie CEJN 320, Nenndurchmesser 7,6 mm. Die Kupplungen der Serie CEJN 320 sind leicht und einfach zu handhaben und dabei dennoch fest und langlebig. Die Außengewinde an Kupplung und Nippeln sind werksseitig mit Dichtmittel versehen. Die Kupplungen verfügen über verzinkte Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Messing-Absperrventile und gehärtete verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel bestehen aus gehärteten verzinkten Stahlgehäusen und Stopfen. . Durchflussleistung von bis zu 2100 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 7,6 mm Robust und langlebig Einfach anzuschließen Standard- und Sicherheitsversion erhältlich Sicherheitsversion wird in zwei Stufen entkuppelt
Weitere Informationen:
Serie:
320
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
13mm
Material:
Messing, Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, cejn schlauchkupplung, 8179283, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103202005, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 19,19*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 20,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,47*
€ 21,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205003
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.