Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikebene-Umsetzer SMD 12-Pin UQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8175632
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXB0104RUTR
EAN/GTIN:
     5059042081886
Suchbegriffe:
8175632
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 12
Logikfunktion = Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 20µA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -20µA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.7 ns@ 5 V (B → A), 9.9 ns@ 5 V (A → B)
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,2 (A-Anschluss) V, 1,65 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Spannungspegelumsetzer, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
12
Logikfunktion:
Voltage Level Translatormm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
20µA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-20µA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.7 ns@ 5 V (B → A), 9.9 ns@ 5 V (A → B)
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,2 (A-Anschluss) V, 1,65 (B-Anschluss) V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.