Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3365 Flachbandkabel , 6-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 7,62 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8158003
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3365/06-100
EAN/GTIN:
     0054007613879
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 6x0,14
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 6
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3365
Länge = 30m
Breite = 7,62 mm
Litzentyp = Litze
Impedanz = 102 Ω

Diese Kabel sind weder als Leitungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. Flachbandkabel mit Rastermaß 1,27 mm (0,05"), Typ 3365. Die graue Flachbandkabel der Serie 3365 von 3M, 28 AWG Draht auf 0,05-Zoll-Mittelpunkten, ermöglichen den Massenanschluss an eine breite Palette von 3M-IDC-Steckverbindern. Die verzinnte Kupferlitze 7x36 bietet Flexibilität und eine längere Produktlebensdauer. Der erste Leiter wird durch eine rote Vorderkante gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile. Isolationswiderstand >1 x 10 ;sup>10 ;/sup> Ω/3 m Geeignet für den Massenanschluss Sehr flexibel. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
6
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3365
Länge:
30m
Breite:
7,62 mm
Litzentyp:
Litze
Impedanz:
102 Ω
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, 8158003, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 336506100, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,12034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,54*
€ 56,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,17*
€ 52,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.