Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 16mm L: 15mm B: 12mm, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 16mm L: 15mm B: 12mm, Polypropylen
RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 16mm L: 15mm B: 12mm, Polypropylen
RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 16mm L: 15mm B: 12mm, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     108EL-8157003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8157003
EAN/GTIN:
     5056112187745
Suchbegriffe:
8157003
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Antistatische Lagerungsbehälter
Materialeigenschaften = Leitfähig
Material = Polypropylen
Höhe = 16mm
Länge = 15mm
Breite = 12mm
Oberflächenwiderstandsbereich = 10.4 → 10.5Ω

Erfüllt die Anforderungen der Standards gemäß BS EN 61340-5-1:2007 und ANSI/ESD S20.20:2007. Leitfähige Bauelementebox und Deckel. Diese schwarze, mit Schaum gefüllte leitfähige Bauelementbox mit anhängendem schwarzem Deckel besteht aus einem leitfähigen thermoplastischen Leitruß-Verbundstoff auf der Grundlage von Polypropylen. Diese leitfähige Kunststoffbox ermöglicht die sichere Lagerung und den Transport von ESD-empfindlichen Teilen und Komponenten, indem ein effektiver Faradayscher Käfig gebildet wird.
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Leitfähig
Material:
Polypropylen
Höhe:
16mm
Länge:
15mm
Breite:
12mm
Oberflächenwiderstandsbereich:
10.4 → 10.5Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7989310
ab € 50,51*
Zubehör
RS Pro
7989326
ab € 91,90*
Zubehör
RS Pro
6281772
ab € 44,30*
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 98,32*
Zubehör
RS Pro
3562315
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.