Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abfallsack, 500, 450mm, 600mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8157000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8157000
EAN/GTIN:
     5056112187738
Suchbegriffe:
ESD Müllbeutel
esd müllbeutel
Typ = Abfallsack
Anzahl = 500
Breite = 600mm
Höhe = 450mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Antistatik = Nein
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

Erfüllt die Anforderungen der Standards gemäß BS EN 61340-5-1:2007 und ANSI/ESD S20.20:2007. Ableitende Polyethylen-Abfallsäcke. Homogene, aminfreie Antistatik-Polyethylenfolie, die bei einer niedrigen relativen Feuchte wirksam ist (weniger als 12 %). Speziell für die besonderen Bedürfnisse der Elektroindustrie ausgelegt. Die speziellen Zusätze beeinflussen die Folienklarheit oder -qualität nicht. Daher können sie äußerst ökonomisch mit wählbaren Standardfoliendicken genutzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. · Unsere antistatischen Säcke bestehen aus Polyethylen. · In schwarz gedrucktes ESD-Warnhinweis-Logo und Text auf Polyethylen. · Entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2007 und BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Typ:
Abfallsack
Anzahl:
500
Breite:
600mm
Höhe:
450mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Nein
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8157000, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Reinraum-Bürobedarf, RS PRO, 0910055, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,85*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,2277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 158,86*
€ 189,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 154,84*
€ 184,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 146,72*
€ 174,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 135,76*
€ 161,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 131,53*
€ 156,52
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 113,85*
€ 135,48
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7989310
ab € 50,51*
Zubehör
RS Pro
7989326
ab € 91,90*
Zubehör
RS Pro
6281772
ab € 44,30*
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 98,32*
Zubehör
RS Pro
3562315
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.