Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8156259
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-F15A-P
EAN/GTIN:
     5059039574971
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 5 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Länge = 31.5mm
Breite = 15mm
Tiefe = 8mm
Gleichspannung max. = 24V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 15 mA
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verpolungsschutz = Ja°C

Rechteckige induktive GX-Näherungssensoren. GX-Serie von rechteckigen induktiven Näherungssensoren mit branchenführendem Erfassungsbereich, sehr platzsparenden Eigenschaften sowie Erfassungsoptionen an der Vorderseite und oben. Die Betriebsanzeige verfügt über stark verbesserte Sichtbarkeit. Die GX-Serie kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Positionierung von Verarbeitungseinheiten, Erkennung der Nockenposition und von beweglichen Objekten eingesetzt werden. IP68g verhindert Sensorschäden, indem eindringendes Öl und Wasser verhindert wird. GX-Serie von rechteckigen induktiven Näherungssensoren mit branchenführendem Erfassungsbereich, sehr platzsparenden Eigenschaften sowie Erfassungsoptionen an der Vorderseite und oben. Die Betriebsanzeige verfügt über stark verbesserte Sichtbarkeit. Die GX-Serie kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie Positionierung von Verarbeitungseinheiten, Erkennung der Nockenposition und von beweglichen Objekten eingesetzt werden. IP68g verhindert Sensorschäden, indem eindringendes Öl und Wasser verhindert wird.
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
5 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Länge:
31.5mm
Breite:
15mm
Tiefe:
8mm
Gleichspannung max.:
24V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
15 mA
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verpolungsschutz:
Ja°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 24vdc, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8156259, Automation, Sensoren, Panasonic, GXF15AP, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,52*
€ 42,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,47*
€ 42,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,22*
€ 46,13*
€ 5,90*
ab € 34,19*
€ 54,39*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.