Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8156038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     GX-M12B-P-Z
EAN/GTIN:
     5059039575879
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 2 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67, IP69K
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 24V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 10 mA
Abschirmung = Geschirmt°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Zylindrischer, kompakter induktiver Näherungssensor. Zylindrischer induktiver Näherungssensor der Serie GX mit einem breiten Erfassungsbereich und Betriebsanzeige. Er kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für das Zählen von Teilen und das Erfassen von Schrauben. Zylindrischer induktiver Näherungssensor der Serie GX mit einem breiten Erfassungsbereich und Betriebsanzeige. Er kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für das Zählen von Teilen und das Erfassen von Schrauben.
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
2 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
24V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
10 mA
Abschirmung:
Geschirmt°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8156038, Automation, Sensoren, Panasonic, GXM12BPZ, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,11*
€ 31,29*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,36*
€ 32,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,01*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.