Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DS Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic DS Signalrelais SMD Printrelais, 24V dc Spule, 1-poliger Schließer, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift
Artikel-Nr.:
     108EL-8154899
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DS1E-M-DC24V
EAN/GTIN:
     5059039519972
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = DS
Länge = 20mm
Tiefe = 9.9mm
Höhe = 9.4mm
Abmessungen = 20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Anzahl der Pole = 1A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
DS
Länge:
20mm
Tiefe:
9.9mm
Höhe:
9.4mm
Abmessungen:
20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Anzahl der Pole:
1A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 8154899, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, DS1EMDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 5,12*
1 Tag
1670
€ 14,99*
ab € 2,65*
€ 5,22*
1 Tag
143
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,25*
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 9,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.