Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FTR-B4 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V / 110V, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic FTR-B4 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V / 110V, Leiterplattenstift
Artikel-Nr.:
     108EL-8154815
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AGQ20024
EAN/GTIN:
     5059039547166
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,3 A
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V
Schaltspannung DC max. = 110V
Serie = FTR-B4
Länge = 10.9mm
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 10 x 5.2 x 7.2mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Anwendungs Typ = Messgeräte, Sicherheit, TelekommunikationA
Spulenleistung = 230mW

UL, CSA. Miniaturrelais - Serie AGQ. Sehr kleine Größe für den Einsatz auf Leiterplatten mit hoher Dichte Anwendungen: Übertragung, Telefonie, Mess- und AV-Geräte, tragbare Systeme usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,3 A
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V
Schaltspannung DC max.:
110V
Serie:
FTR-B4
Länge:
10.9mm
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
10 x 5.2 x 7.2mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Anwendungs Typ:
Messgeräte, Sicherheit, TelekommunikationA
Spulenleistung:
230mW
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic ds-relais, miniaturrelais, 8154815, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AGQ20024, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 3,28*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,15*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 4,66*
2 Tage
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,84*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,81*
€ 25,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.