Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DRB -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 50W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lambda DRB -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 50W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.1A
Artikel-Nr.:
     108EL-8153133
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB-50-24-1
EAN/GTIN:
     4016138876055
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 50W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 75mm
Tiefe = 90mm
Serie = DRB
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage°C

TDK-Lambda-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda DRB für DIN-Schienenmontage hat 2,1 A Ausgangsstrom bei 24 V dc Ausgangsspannung. Seine herausragendsten Merkmale sind kompakte Abmessungen und Energieeffizienz. Dieses Netzteil hat eine universelle einphasige Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Seine hohe Immunität macht ihn für fast jede Situation geeignet. Die einstellbare Ausgangsspannung liegt zwischen 24 V dc und 28 V dc.Eigenschaften und VorteileEinfache Systemintegration Hoher Wirkungsgrad bis 90 % LED-Anzeige Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Die Nennleistung beträgt 50,4W Brummfaktor und Rauschen sind 40 mVAnwendungenRundfunk Fabrikautomation Allgemeine industrielle Anwendungen Prozesssteuerung Erneuerbare Energie Prüfung und MessungZertifizierungenCISPR22 Klasse B CSA EN 60950 UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
50W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
75mm
Tiefe:
90mm
Serie:
DRB
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage°C
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, din-schienen schaltnetzteil, 8153133, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRB50241, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 35,46*
€ 47,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 35,10*
€ 47,67*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 52,02*
1 Tag
36
1
€ 14,99*
ab € 37,98*
€ 53,07*
5
Frei Haus
ab € 49,93*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
DBM20/E
ab € 126,91*
Zubehör
TDK
DBM20
ab € 152,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.