Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtmelder Harmony XB6 48 → 120V ac/dc Gelb, Ausschnitt-Ø 16mm LED Tafelmontage IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8151698
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6AV5GB
EAN/GTIN:
     5059041335706
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 16mm
leuchtmelder
leuchtmelder gelb
Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe = Gelb
Ausschnitt-Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Serie = Harmony XB6
Nennstrom = 15mA
Leuchtmelder-Form = Rund
Gehäusematerial = Kunststoff

Meldeleuchten mit LED. 16-mm-Drucktasten-Meldeleuchten der Serie XB6/ZB6. Zylindrische, quadratische und rechteckige Köpfe LED mit 12–24 V ac/dc oder 120 V ac im Lieferumfang enthalten Einbautiefe hinter Panel: 41,5mm IP65
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc
Meldeleuchtenfarbe:
Gelb
Ausschnitt-Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Serie:
Harmony XB6
Nennstrom:
15mA
Leuchtmelder-Form:
Rund
Gehäusematerial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 8151698, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Schneider Electric, XB6AV5GB, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.