| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8151682 Herst.-Nr.: XB6AV1GB EAN/GTIN: 5059041330794 |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc Meldeleuchtenfarbe = Weiß Ausschnitt-Durchmesser = 16mm Lampentyp = LED Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Schnellverbindung Serie = Harmony XB6 Nennstrom = 15mA Leuchtmelder-Form = Rund Gehäusematerial = Kunststoff
Meldeleuchten mit LED. 16-mm-Drucktasten-Meldeleuchten der Serie XB6/ZB6. Zylindrische, quadratische und rechteckige Köpfe LED mit 12–24 V ac/dc oder 120 V ac im Lieferumfang enthalten Einbautiefe hinter Panel: 41,5mm IP65 Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Meldeleuchte, komplette EinheitV ac/dc | Meldeleuchtenfarbe: | Weiß | Ausschnitt-Durchmesser: | 16mm | Lampentyp: | LED | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Schnellverbindung | Serie: | Harmony XB6 | Nennstrom: | 15mA | Leuchtmelder-Form: | Rund | Gehäusematerial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8151682, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Schneider Electric, XB6AV1GB, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| |