Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikebene-Umsetzer AVC SMD 8-Pin X2SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143871
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AVC2T244DQMR
EAN/GTIN:
     5059042081381
Suchbegriffe:
74AVC
74AVC Logic
74AVC Logik
AVC Logic
Logikfamilie = AVC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2SON
Pinanzahl = 8
Logikfunktion = Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Arbeitsspannnung max. = 3,6 Vns
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 0,9 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74AVC2T, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AVC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2SON
Pinanzahl:
8
Logikfunktion:
Übertragermm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Arbeitsspannnung max.:
3,6 Vns
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
0,9 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AVC Logik, SMD Übertrager, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, smd übertrager, 8143871, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Texas Instruments, SN74AVC2T244DQMR, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.