Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON GPA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 25V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143091
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EGPA250ELL122MK20S
EAN/GTIN:
     5059041086516
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Länge = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = GPA

GPa Serie Miniatur Aluminium-Elektrolytkondensatoren. GPa Serie Miniatur AL Elektrolytkondensatoren sind Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, niedrige Impedanz und hoher Brummstrom Version der Serie gxe Garantiert kürzester Zeit bei 150 ℃ und lange Lebensdauer bei 125 °C Die angegebenen ESR nach Dauertest Für hoher Brummstrom Anwendungen im KFZ-Bereich (direkte Einspritzung und elektrische servolenkung usw. )
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Länge:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
GPA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 8143091, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EGPA250ELL122MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.